Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFSZ-502X Akku-Säbelsäge IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFSZ-502X Akku-Säbelsäge IN2
M18ONEFSZ-502X Akku-Säbelsäge IN2
M18ONEFSZ-502X Akku-Säbelsäge IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478294
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478294
EAN/GTIN:
     4058546344719
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
ONE-KEY™ Werkzeuge individualisieren, lokalisieren & Sicherheit
FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metallhaken
M18FSZ, aber mit ONE-KEY™ Technologie
Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
Speichern Sie bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.8 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546344719
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 ONEFSZ-502X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
3.8 kg
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFSZ-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546344719
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.8 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,98*
€ 619,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,78*
€ 600,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.