Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FDGA-422B AK-GERADSCHLEIF. ABGEW IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FDGA-422B AK-GERADSCHLEIF. ABGEW IN2
M12FDGA-422B AK-GERADSCHLEIF. ABGEW IN2
M12FDGA-422B AK-GERADSCHLEIF. ABGEW IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471439
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471439
EAN/GTIN:
     4058546290672
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Kompakte Abmessung
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung
Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
Der erste abgewinkelte Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
24500 1/min
AAH867002:
50 mm
AAI036001:
1.0 kg
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
1
AAK660004:
Werkzeugtasche
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546290672
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
6- und 8-mm-Spannzange
AAW913001:
M12 FDGA-422B
BAA680005:
8 mm
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Fuel
EF001985:
2 Ah
EF000002:
12 V
EF002826:
1.0 kg
EF008590:
0 - 10000/0 - 15000/0 - 20000/0 - 24500 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B4
Akkukapazität [Ah]:
1 x 4.0/ 1 x 2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FDGA-422B
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546290672
Geliefert in 1:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.0 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
6/ 8
Scheibendurchmesser [mm]:
50
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 6- und 8-mm-Spannzan
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-geradschleifer, akku geradschleifer, M12FDGA-422B AK-GERADSCHLEIF. ABGEW IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.