Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FDGA-0 AKKU-WINKELSCHLEIFER - 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FDGA-0 AKKU-WINKELSCHLEIFER - 0 XXX
M12FDGA-0 AKKU-WINKELSCHLEIFER - 0 XXX
M12FDGA-0 AKKU-WINKELSCHLEIFER - 0 XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471438
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471438
EAN/GTIN:
     4058546290665
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Kompakte Abmessung
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung
Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
Der erste abgewinkelte Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
Für Schleifscheiben bis ⌀ 50 mm
Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
24500 1/min
AAH867002:
50 mm
AAI036001:
1.0 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546290665
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
6- und 8-mm-Spannzange
AAW913001:
M12 FDGA-0
BAA680005:
8 mm
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF002826:
1.0 kg
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FDGA-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546290665
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.0 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
6/ 8
Scheibendurchmesser [mm]:
50
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 6- und 8-mm-Spannzan
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 12v, akku winkelschleifer, M12FDGA-0 AKKU-WINKELSCHLEIFER - 0 XXX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.