Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER XXX
M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER XXX
M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471084
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471084
EAN/GTIN:
     4058546287122
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER
Weitere Informationen:
AAG886002:
9000 1/min
AAH867002:
150 mm
AAI036001:
3.5 kg
AAI049002:
M18
AAI052002:
45 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546287122
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC™-Mutter, 2 x Staubschutzgitter,
AAW913001:
M18 FHSAG150XB-0X
BAC955006:
18 V
EF000002:
18 V
EF002826:
3.5 kg
EF004983:
150 mm
EF008590:
9000 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FHSAG150XB-0X
GTIN:
4058546287122
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.5 (M18 HB5.5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
9000
Max. Trenntiefe [mm]:
45
Scheibendurchmesser [mm]:
150
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang AVS-Zusatzhandgriff,
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18FHSAG150XB-0X AK.-WINKELSCHLEIFER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.