Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFH26T BOHRHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFH26T BOHRHAMMER IN2
PFH26T BOHRHAMMER IN2
PFH26T BOHRHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464581
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464581
EAN/GTIN:
     4058546225261
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
2,4 Joule Schlagenergie
800-Watt-Motor
Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
4 m Kabel
Weitere Informationen:
AAC969006:
800 W
AAG890001:
2.4 J
AAI442003:
26 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4058546225261
AAQ808003:
2.4 kg
AAW913001:
PFH 26 T
EF002826:
2.4 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
PFH 26 T
GTIN:
4058546225261
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
2.4
Leistungsaufnahme [W]:
800
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
26
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Schlagenergie [EPTA] [J]:
2.4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.