Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BHG-502C AK.HEISSLUFTGEBLAESE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BHG-502C AK.HEISSLUFTGEBLAESE IN2
M18BHG-502C AK.HEISSLUFTGEBLAESE IN2
M18BHG-502C AK.HEISSLUFTGEBLAESE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459772
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459772
EAN/GTIN:
     4058546029449
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
milwaukee heißluftpistole
Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
1.4 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546029449
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
2 Düsen
AAW913001:
M18 BHG-502C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF001951:
1.4 kg
EF004127:
18 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BHG-502C
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546029449
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.4 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 2 Düsen
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, M18BHG-502C AK.HEISSLUFTGEBLAESE IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.