Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12NRG-603 NRG KIT IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12NRG-603 NRG KIT IN2
M12NRG-603 NRG KIT IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459208
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459208
EAN/GTIN:
     4002395287239
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
M12NRG-603 NRG KIT IN2
Weitere Informationen:
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
3
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395287239
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 NRG-603
BAC955006:
12 V
EF004351:
EV007507
EF026207:
12 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
3 x M12 B6
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 NRG-603
GTIN:
4002395287239
Geliefert in 1:
im Karton
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12NRG-603 NRG KIT IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.