Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12NRG-302 NRG KIT IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12NRG-302 NRG KIT IN2
M12NRG-302 NRG KIT IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451902
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451902
EAN/GTIN:
     4002395282111
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
M12NRG-302 NRG KIT IN2
Weitere Informationen:
AAI048003:
3.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395282111
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 NRG-302
BAC955006:
12 V
EF004351:
EV007507
EF026207:
12 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B3
Akkukapazität [Ah]:
3.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 NRG-302
GTIN:
4002395282111
Geliefert in 1:
im Karton
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12NRG-302 NRG KIT IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.