Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12CH-602X Akku-Bohrhammer IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12CH-602X Akku-Bohrhammer IN2
M12CH-602X Akku-Bohrhammer IN2
M12CH-602X Akku-Bohrhammer IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451510
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451510
EAN/GTIN:
     4002395161584
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
SDS-plus-Bohrhammer mit Schlagstopp
Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²
LED-Beleuchtung
Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie
Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²
Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm
43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
900 1/min
AAG890001:
1.1 J
AAI036001:
1.9 kg
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
M12
AAI442003:
13 mm
AAI447003:
13 mm
AAI453003:
10 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395161584
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 CH-602X
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF001985:
6 Ah
EF002826:
1.9 kg
EF002830:
13 mm
EF002831:
1.1 J
EF002887:
10 mm
EF002888:
13 mm
EF008590:
0 - 900 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B6
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 CH-602X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4002395161584
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.9 (M12 B6)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 900
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
13
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Schlagenergie [EPTA] [J]:
1.1
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, milwaukee akku-bohr- und meißelhammer, akku bohr und meißelhammer, M12CH-602X Akku-Bohrhammer IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.