Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BDD-152C AK.SCHRAUBER PROMOTION IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BDD-152C AK.SCHRAUBER PROMOTION IN2
M12BDD-152C AK.SCHRAUBER PROMOTION IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451460
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451460
EAN/GTIN:
     4002395162109
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
AAH795002:
10 mm
AAI036001:
1.2 kg
AAI048003:
1.5 Ah
AAI049002:
M12
AAI447003:
22 mm
AAI453003:
10 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395162109
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 BDD-152C
BAC955006:
12 V
BAE098003:
30 Nm
EF000002:
12 V
EF001985:
1.5 Ah
EF002826:
1.2 kg
EF002832:
10 mm
EF002836:
10 mm
EF002838:
22 mm
EF002842:
30 Nm
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B
Akkukapazität [Ah]:
1.5
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BDD-152C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
10
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395162109
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.2 (M12 B)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Drehmoment [Nm]:
30
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer, akku bohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, M12BDD-152C AK.SCHRAUBER PROMOTION IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.