Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933449850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933449850
EAN/GTIN:
     4002395247295
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer</li> <li>Konstantelektronik</li> <li>Wiederanlaufschutz</li> <li>Elektronik mit Überlastschutz</li> <li>Anti-Kickback</li> <li>FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel</li> <li>Schutzhauben-Schnellverstellung</li> <li>AVS-Zusatzhandgriff</li> <li>Netzkabel 4 m</li> <li>Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel</li> </ul>
Weitere Informationen:
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Gewicht:
2.8 kg
-:
-
Leerlaufdrehzahl:
11,000 min¹
Leistungsaufnahme:
1750 W
Anti-Kickback:
Ja
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 251,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498341
€ 19,53*
Zubehör
Milwaukee
4932498342
€ 20,76*
Zubehör
Milwaukee
4932498343
€ 22,21*
Zubehör
Milwaukee
4932498344
€ 23,63*
Zubehör
Milwaukee
4932498345
€ 25,56*
Zubehör
Milwaukee
4932498346
€ 27,36*
Zubehör
Milwaukee
4932498347
€ 28,96*
Zubehör
Milwaukee
4932498348
€ 29,88*
Zubehör
Milwaukee
4932498349
€ 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932498350
€ 33,75*
Zubehör
Milwaukee
4932498351
€ 35,59*
Zubehör
Milwaukee
4932498352
€ 38,08*
Zubehör
Milwaukee
4932498353
€ 40,64*
Zubehör
Milwaukee
4932498299
€ 70,28*
Zubehör
Milwaukee
4932498300
€ 65,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.