Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933448830
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933448830
EAN/GTIN:
     4002395263424
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer</li> <li>Kompaktes Design für komfortable Nutzung</li> <li>Wiederanlaufschutz</li> <li>Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten</li> <li>Halterung für demontierte Frontklappe</li> <li>Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig genutzt</li> <li>Absaughaube werkzeuglos abnehmbar</li> <li>Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen</li> <li>Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche</li> <li>Austauschbarer Bürstenkranz</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
HD Box
Gewicht:
2.6 kg
-:
-
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11,000 min¹
Leistungsaufnahme:
1550 W
Max. Trenntiefe:
28 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 405,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471906
€ 1,88*
Zubehör
Milwaukee
4932478548
€ 17,26*
Zubehör
Milwaukee
4932479237
€ 32,96*
Zubehör
Milwaukee
4932479238
€ 32,77*
Zubehör
Milwaukee
4932493435
€ 21,11*
Zubehör
Milwaukee
4932493436
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932493437
€ 20,96*
Zubehör
Milwaukee
4932493438
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932493433
€ 18,51*
Zubehör
Milwaukee
4932493434
€ 18,45*
Zubehör
Milwaukee
4932498365
€ 11,91*
Zubehör
Milwaukee
4932498366
€ 17,81*
Zubehör
Milwaukee
4932498367
€ 32,53*
Zubehör
Milwaukee
4932493439
€ 14,45*
Zubehör
Milwaukee
4932493440
€ 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.