Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933448035
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933448035
EAN/GTIN:
     4002395006830
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Kompaktes Design für komfortable Nutzung<br> Wiederanlaufschutz<br> Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten<br> Halterung für demontierte Frontklappe<br> Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig genutzt<br> Absaughaube werkzeuglos abnehmbar<br> Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen<br> Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche<br> Austauschbarer Bürstenkranz
Weitere Informationen:
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
11,000 min¹
Leistungsaufnahme:
1550 W
Max. Trenntiefe:
28 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.6 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 399,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,49*
€ 464,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.