Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BPS-421X AKKU-MINIPOLIERER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BPS-421X AKKU-MINIPOLIERER IN2
M12BPS-421X AKKU-MINIPOLIERER IN2
M12BPS-421X AKKU-MINIPOLIERER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447799
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447799
EAN/GTIN:
     4002395006564
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
2 Geschwindigkeitsstufen
Ideal für exaktes und kleinflächige Arbeiten
Zwei variable Geschwindigkeitsstufen (0-2800 / 0-8300 U/Min) zum Polieren und Schleifen
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden
Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe
Weitere Informationen:
AAG886002:
7500 1/min
AAH867002:
76 mm
AAI036001:
1.0 kg
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
1
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO658004:
M9x0.75
AAO663003:
4002395006564
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm
AAW913001:
M12 BPS-421X
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF001951:
1.0 kg
EF004127:
12 V
EF004983:
76 mm
EF008590:
2500/7500 1/min
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B4
Akkukapazität [Ah]:
1 x 4.0/ 1 x 2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BPS-421X
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395006564
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.0 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
2500 / 7500
Scheibendurchmesser [mm]:
76
Spannung [V]:
12
Spindelgewinde:
M9 x 0.75
Standardausrüstung:
Lieferumfang Zusatzhandgriff, Pol
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.