Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLH28E SDS+ KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLH28E SDS+ KOMBIHAMMER IN2
PLH28E SDS+ KOMBIHAMMER IN2
PLH28E SDS+ KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446790
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446790
EAN/GTIN:
     4002395005482
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,1 Joule Schlagenergie
Kraftvoller 800-W-Motor für optimale Bohrleistung
Nur 10,6 m/s² Vibrationen dank Anti-Vibrations-System AVS
Gut ausbalanciertes Design mit optimalem Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender
Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
Lieferumfang PLH 28 XE: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Netzkabel 4 m
Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
800 W
AAG886002:
1500 1/min
AAG890001:
4.1 J
AAI442003:
28 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395005482
AAQ808003:
3.4 kg
AAW913001:
PLH 28 E
EF001950:
800 W
EF001951:
3.4 kg
EF002831:
4.1 J
EF002887:
13 mm
EF004549:
40 mm
EF004553:
28 mm
EF008590:
0 - 1500 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
PLH 28 E
GTIN:
4002395005482
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
3.4
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 1500
Leistungsaufnahme [W]:
800
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
28
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Schlagenergie [EPTA] [J]:
4.1
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, PLH28E SDS+ KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,94*
€ 409,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.