Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BH-0 AKKU-BOHRHAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
M18BH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
M18BH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933443320
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443320
EAN/GTIN:
     4002395003730
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Joule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht
4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
Optimiert für Bohr-⌀ von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
Elektropneumatisches Schlagwerk
43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
Akku-Ladestandsanzeige
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1300 1/min
AAG890001:
1.2 J
AAI036001:
2.5 kg
AAI049002:
M18
AAI442003:
16 mm
AAI447003:
16 mm
AAI453003:
10 mm
AAI786002:
7000 1/min
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395003730
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
AAW913001:
M18 BH-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF002826:
2.5 kg
EF002830:
16 mm
EF002831:
1.2 J
EF002887:
10 mm
EF002888:
16 mm
EF004984:
7000 1/min
EF008590:
0 - 1300 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BH-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395003730
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.5 (M18 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 1300
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
16
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
16
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Max. Schlagzahl [min_1]:
7000
Schlagenergie [EPTA] [J]:
1.2
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Zusatzhandgriff mit
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh18v, akku bohr und meißelhammer, M18BH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.