Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441947
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441947
EAN/GTIN:
     4002395002719
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER
Weitere Informationen:
AAG886002:
900 1/min
AAG890001:
1.1 J
AAI036001:
1.9 kg
AAI049002:
M12
AAI442003:
13 mm
AAI447003:
13 mm
AAI453003:
10 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395002719
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 CH-0
BAC955006:
12 V
EF000002:
12 V
EF002826:
1.9 kg
EF002830:
13 mm
EF002831:
1.1 J
EF002887:
10 mm
EF002888:
13 mm
EF008590:
0 - 900 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 CH-0
GTIN:
4002395002719
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.9 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 900
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
13
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Schlagenergie [EPTA] [J]:
1.1
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, M12CH-0 AKKU-BOHRHAMMER XXX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.