Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441812
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441812
EAN/GTIN:
     4002395002368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen<br> Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung<br> Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen<br> Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer <br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Geschwindigkeitseinstellungen:
6
Max. Druckkraft:
4500 N
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.3 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,86*
€ 467,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,09*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,21*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,07*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,46*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,79*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,00*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,38*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,91*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,19*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.