Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPRESSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPRESSE XXX
M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPRESSE XXX
M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPRESSE XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441783
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441783
EAN/GTIN:
     4002395002269
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Auspressdruck von bis zu 182 kg
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
1.9 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395002269
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange
AAW913001:
M12 PCG/310C-0
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
12 V
EF002826:
1.9 kg
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 PCG/310C-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395002269
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.9 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 310 ml Kartuschenauf
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole milwaukee, akku-kartuschenpistole, M12PCG/310C-0 AKKU-KARTUSCHENPRESSE XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.