Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441774
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441774
EAN/GTIN:
     4002395001842
Artikeldatenblatt
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Automatisch rotierender Kopf 12 mm bis 40 mm (6 bar) und bis 32 mm (10 bar) ermöglicht eine präzise, einhändige Weitung</li> <li>Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik</li> <li>Quick-Cam-Mechanismus - Der die Installation von Q&E-Fittings bis zu 4x beschleunigt</li> <li>Edelstahlgetriebe und integrierter Rahmen</li> <li>Robuster D-Griff für die einfache Installation von Q&E-Beschlägen</li> <li>Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Laufzeiten des Gerätes und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus</li> <li>Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung am Gerät</li> <li>Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen</li> <li>100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Geschwindigkeit:
45 min
Gewicht mit Akku:
3.5 (M18 B2) EPTA kg
-:
-
Hublänge:
25 mm
Kopf:
Auto-Drehung
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Max. Rohrdurchmesser bei 10 bar:
32 x 4.4 mm
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 731,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,35*
€ 870,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,13*
€ 796,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,26*
€ 777,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932352968
€ 175,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 94,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,79*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 165,84*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 206,85*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 248,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 158,54*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 113,93*
Zubehör
Milwaukee
4933498610
€ 573,32*
Zubehör
Milwaukee
4933498612
€ 383,48*
Zubehör
Milwaukee
4933498614
€ 686,14*
Zubehör
Milwaukee
4933498616
€ 544,60*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
€ 244,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.