Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer IN2
HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer IN2
HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441280
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441280
EAN/GTIN:
     4002395001378
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
SDS-plus Akku-Kombihammer
FIXTEC Schnellwechsel-System
Anti-Vibration-System
Optimiert für Bohrungen von ⌀ 8-16 mm
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Schlagenergie 2,4 J
Robustes Metallgetriebegehäuse
Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
FIXTEC™-Schnellwechselsystem
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
Anti-Vibrations-System AVS
Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1400 1/min
AAG890001:
2.4 J
AAI036001:
3.7 kg
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI442003:
24 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
4200 1/min
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395001378
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC
AAW913001:
HD18 HX-402C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF001985:
4 Ah
EF002826:
3.7 kg
EF002830:
24 mm
EF002831:
2.4 J
EF002887:
13 mm
EF002888:
30 mm
EF004984:
4200 1/min
EF008590:
1400 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B4
Akkukapazität [Ah]:
4.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
HD18 HX-402C
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395001378
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.7 (M18 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
1400
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
24
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Schlagzahl [min_1]:
4200
Schlagenergie [EPTA] [J]:
2.4
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 2 x 18 V / 4.0 Ah Re
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, milwaukee akku-bohr- und meißelhammer, akku bohr und meißelhammer, akku-bohrhammer 2x18v, HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer IN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,59*
€ 619,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.