Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BPP2D-402B POWERPACK IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BPP2D-402B POWERPACK IN2
M12BPP2D-402B POWERPACK IN2
M12BPP2D-402B POWERPACK IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441250
EAN/GTIN:
     4002395001316
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
C12 MT - M12™ Akku-Multitool
Weitere Informationen:
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
2
AAK660004:
Werkzeugtasche
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395001316
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 BPP2D-402B
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF000145:
EV000449
EF000160:
EV000442
EF003622:
J
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B4
Akkukapazität [Ah]:
4.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BPP2D-402B
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395001316
Geliefert in 1:
Werkzeugtasche
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, M12BPP2D-402B POWERPACK IN2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.