Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933433630
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433630
EAN/GTIN:
     4002395244423
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2200 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.2 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,75*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,78*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 150,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 97,73*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 31,32*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 26,90*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,76*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 60,50*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 61,07*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,71*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
€ 2,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
€ 5,67*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
€ 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.