Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP14-2 200 E WINKELPOLIERER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP14-2 200 E WINKELPOLIERER IN2
AP14-2 200 E WINKELPOLIERER IN2
AP14-2 200 E WINKELPOLIERER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933432800
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933432800
EAN/GTIN:
     4002395001156
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Robustes Getriebe
Einzigartiger ˝Fingergriff˝ für komfortable Arbeitsposition
7 Geschwindigkeitsstufen für materialgerechtes Arbeiten
Leistungsstarker 1450-W-Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
Arretierbarer Schalter
Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
Äußerst flexibler Velcro-Polierteller (Klettsystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
6 m PUR H07 BQ-F-Kabel – verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
AAC969006:
1450 W
AAG886002:
2100 1/min
AAH867002:
200 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395001156
AAQ808003:
2.3 kg
AAS636001:
Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm
AAW913001:
AP 14-2 200 E
EF001950:
1450 W
EF001951:
2.3 kg
EF004983:
200 mm
EF008590:
490 - 2100 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AP 14-2 200 E
GTIN:
4002395001156
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.3
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
490 - 2100
Leistungsaufnahme [W]:
1450
Scheibendurchmesser [mm]:
200
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 6 m PUR, Z
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.