Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933432250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933432250
EAN/GTIN:
     4002395243990
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Konstantelektronik<br> Wiederanlaufschutz<br> Elektronik mit Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m<br> Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
9500 min¹
Leistungsaufnahme:
1750 W
Max. Trenntiefe:
45 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
150 mm
Gewicht:
3.0 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 239,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932373148
€ 68,01*
Zubehör
Milwaukee
4932492149
€ 73,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.