Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD705 SCHLAGBHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD705 SCHLAGBHRMASCHINE IN2
PD705 SCHLAGBHRMASCHINE IN2
PD705 SCHLAGBHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933431955
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431955
EAN/GTIN:
     4002395243914
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Leichte und kompakte 705-W-Schlagbohrmaschine
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
43 mm Spannhalsdurchmesser – geeignet für Bohrständer
Netzkabel 2,5 m
Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
705 W
AAG886002:
3000 1/min
AAH795002:
13 mm
AAI442003:
15 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
48000 1/min
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395243914
AAQ808003:
1.9 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzha
AAW913001:
PD-705
EF001950:
705 W
EF001951:
1.9 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
30 mm
EF002874:
15 mm
EF004984:
48000 1/min
EF011125:
0 - 3000 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
PD-705
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395243914
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.9
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 3000
Leistungsaufnahme [W]:
705
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
15
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Schlagzahl [min_1]:
0 - 48,000
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 13 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrer milwaukee, elektro schlagbohrer, PD705 SCHLAGBHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.