Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGV22-230E WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGV22-230E WINKELSCHLEIFER IN2
AGV22-230E WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933431850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431850
EAN/GTIN:
     4002395243860
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Leistungsstarker 2200-W-Motor
Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
Sanftanlauf
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
AVS-Zusatzhandgriff
Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
Netzkabel 4 m
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Spannsatz
Weitere Informationen:
AAC969006:
2200 W
AAG886002:
6600 1/min
AAH867002:
230 mm
AAI052002:
68 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395243860
AAQ808003:
5.4 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz
AAW913001:
AGV 22-230 E
EF001950:
2200 W
EF001951:
5.4 kg
EF004983:
230 mm
EF008590:
6600 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AGV 22-230 E
GTIN:
4002395243860
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
5.4
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
6600
Leistungsaufnahme [W]:
2200
Max. Trenntiefe [mm]:
68
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schut
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro-winkelschleifer milwaukee, winkelschleifer handgriff, AGV22-230E WINKELSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.