Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933431830
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431830
EAN/GTIN:
     4002395243846
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
8500 min¹
Leistungsaufnahme:
2200 W
Max. Trenntiefe:
43 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
180 mm
Gewicht:
5.1 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399528
€ 27,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399523
€ 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.