Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR152T KERNBOHRSTAENDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR152T KERNBOHRSTAENDER XXX
DR152T KERNBOHRSTAENDER XXX
DR152T KERNBOHRSTAENDER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933428020
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428020
EAN/GTIN:
     4002395239818
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Leichte und robuste Aluminium-Bodenplatte
Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
QUICK-CONNECT-Schnellwechselaufnahme
Kompakte Bodenplatte für Arbeiten in beengten Räumen
Feineinstellung des Bohrvorschubs
Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
Komfortabler Transportgriff
Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
Handrad rechts oder links montierbar
Vakuumplatte im Zubehör erhältlich
Lieferumfang: QUICK-CONNECT-Schnellwechselplatte für MILWAUKEE®-Bohrmotoren, Steckschlüssel
Weitere Informationen:
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395239818
AAQ808003:
10 kg
AAS636001:
QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte für Milwaukee Bohrmotoren
AAW913001:
DR 152 T
Bezeichnung: Modellvariante:
DR 152 T
GTIN:
4002395239818
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
10
Standardausrüstung:
Lieferumfang QUICK-CONNECT Schnel
Weitere Suchbegriffe: DR152T KERNBOHRSTAENDER XXX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,36*
€ 885,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,12*
€ 840,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 700,02*
€ 833,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,32*
€ 792,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,37*
€ 767,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.