Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C12RT-0 AKKU-ROTATIONSWERKZEUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C12RT-0 AKKU-ROTATIONSWERKZEUG XXX
C12RT-0 AKKU-ROTATIONSWERKZEUG XXX
C12RT-0 AKKU-ROTATIONSWERKZEUG XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427183
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427183
EAN/GTIN:
     4002395239030
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Vielseitiges Rotationswerkzeug – ideal für Schneid- und Schleifarbeiten
REDLINK™-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku und Motor
Drehzahlelektronik von 5.000 bis 32.000 min⁻¹
0,8- bis 3,2-mm-Spannzangen-Aufnahme für alle gängigen Zubehöre auf dem Markt
Spindel-Lock für schnellen Zubehörwechsel
Ergonomisch und leicht
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: 3,2-mm-Spannzange
Weitere Informationen:
AAG886002:
32000 1/min
AAI036001:
0.60 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395239030
AAQ808003:
0.44 kg
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Blisterverpackung
AAW913001:
C12 RT-0
BAA680005:
3.2 mm
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF009862:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
C12 RT-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395239030
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
0.44
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.60 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
5000 - 32,000
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
3.2
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang Blisterverpackung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.