Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD2E22R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD2E22R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PD2E22R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PD2E22R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933419570
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933419570
EAN/GTIN:
     4002395238613
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Leistungsstarke 850-W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf
Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Robustes Metallgetriebegehäuse
Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
Sicherheitskupplung
Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 mm bis 13 mm Spannbereich
Netzkabel 4 m
Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
850 W
AAH795002:
13 mm
AAI442003:
20 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
40000 1/min
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395238613
AAQ808003:
2.9 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzha
AAW913001:
PD2E 22 R
EF001950:
850 W
EF001951:
2.9 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
40 mm
EF002874:
20 mm
EF004984:
40000 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
PD2E 22 R
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395238613
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
2.9
Leistungsaufnahme [W]:
850
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
20
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Schlagzahl [min_1]:
40,000
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, PD2E22R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.