Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE13RX SCHLAGBOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE13RX SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PDE13RX SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PDE13RX SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933409200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933409200
EAN/GTIN:
     4002395235322
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
FIXTEC™-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
Elektronik mit Drehzahlvorwahl
Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
Abnehmbare Softgrip-Auflagen für einfachen Kohlebürstenwechsel
Netzkabel 4 m
Rechts-Links-Lauf
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
630 W
AAG886002:
2900 1/min
AAH795002:
13 mm
AAI442003:
15 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395235322
AAQ808003:
1.8 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Z
AAW913001:
PDE 13 RX
EF001950:
630 W
EF001951:
1.8 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
30 mm
EF002874:
15 mm
EF011125:
0 - 2900 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
PDE 13 RX
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395235322
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
1.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 2900
Leistungsaufnahme [W]:
630
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
15
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, PDE13RX SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.