Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE13RP BOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DE13RP BOHRMASCHINE IN2
DE13RP BOHRMASCHINE IN2
DE13RP BOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933409194
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933409194
EAN/GTIN:
     4002395235346
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
Elektronik mit Drehzahlvorwahl
Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Rechts-Links-Lauf
Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
Netzkabel 4 m
Lieferumfang: Handgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
630 W
AAG886002:
950 1/min
AAH795002:
13 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395235346
AAQ808003:
2.1 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzha
AAW913001:
DE 13 RP
EF001950:
630 W
EF001951:
2.1 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
40 mm
EF011125:
0 - 950 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
DE 13 RP
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395235346
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
2.1
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 950
Leistungsaufnahme [W]:
630
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 13 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.