Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG9-125XC WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG9-125XC WINKELSCHLEIFER IN2
AG9-125XC WINKELSCHLEIFER IN2
AG9-125XC WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933403200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933403200
EAN/GTIN:
     4002395233779
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 850-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Leicht und kompakt
Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
Staubgeschützte Lager und Schalter
Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schutzhauben-Schnellverstellung
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Wiederanlaufschutz
Weitere Informationen:
AAC969006:
850 W
AAG886002:
10000 1/min
AAH867002:
115 mm
AAI052002:
33 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395233779
AAQ808003:
1.8 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC–Spannmut
AAW913001:
AG 9-125 XC
EF001950:
850 W
EF001951:
1.8 kg
EF004983:
115 mm
EF008590:
10000 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AG 9-125 XC
GTIN:
4002395233779
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
10,000
Leistungsaufnahme [W]:
850
Max. Trenntiefe [mm]:
33
Scheibendurchmesser [mm]:
115
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schut
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AG9-125XC WINKELSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.