Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLH32XE BOHRHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLH32XE BOHRHAMMER IN2
PLH32XE BOHRHAMMER IN2
PLH32XE BOHRHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933400069
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933400069
EAN/GTIN:
     4002395233342
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC™ – optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 20 mm
900-W-Motor mit optimalen Geschwindigkeitseinstellungen
Schlagzahlelektronik
Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
Netzkabel 4 m
SDS-plus-Aufnahme
Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett
Weitere Informationen:
AAC969006:
900 W
AAG890001:
3.8 J
AAI442003:
32 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
16 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395233342
AAQ808003:
3.6 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutt
AAW913001:
PLH 32 XE
EF002826:
3.6 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
PLH 32 XE
GTIN:
4002395233342
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
3.6
Leistungsaufnahme [W]:
900
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
32
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Schlagenergie [EPTA] [J]:
3.8
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, FIXTE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,40*
€ 575,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.