Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH30POWERX SDS+ KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH30POWERX SDS+ KOMBIHAMMER IN2
PH30POWERX SDS+ KOMBIHAMMER IN2
PH30POWERX SDS+ KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933396420
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933396420
EAN/GTIN:
     4002395234967
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Soft-Hammer-Modus
3 Moduswahl
Schneller Werkzeugwechsel durch FIXTEC™-System
Der Allrounder mit FIXTEC™ und 3,6 Joule Schlagenergie
Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 20 mm
Sanftanlauf
Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Softschlagfunktion
FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
Netzkabel 4 m
SDS-plus-Bohreraufnahme und Schlagstopp
Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
Lieferumfang: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
1030 W
AAG890001:
3.6 J
AAI442003:
30 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395234967
AAQ808003:
2.9 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutt
AAW913001:
PH 30 POWER X
EF001950:
1030 W
EF001951:
2.9 kg
EF002831:
3.6 J
EF002887:
13 mm
EF004549:
40 mm
EF004553:
30 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
PH 30 POWER X
GTIN:
4002395234967
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
2.9
Leistungsaufnahme [W]:
1030
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Schlagenergie [EPTA] [J]:
3.6
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, FIXTE
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer 3 kg, gerätekoffer, elektro-bohrhammer sds plus, PH30POWERX SDS+ KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.