Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP12E WINKELPOLIERER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP12E WINKELPOLIERER IN2
AP12E WINKELPOLIERER IN2
AP12E WINKELPOLIERER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933383925
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933383925
EAN/GTIN:
     4002395229406
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Kraftvoller 1200-W-Motor
Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
Polierer zum materialgerechten Polieren
DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Überlastschutz
Leerlaufdrehzahlbegrenzung
Netzkabel 6 m
Anlaufstrombegrenzung
Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm
Weitere Informationen:
AAC969006:
1200 W
AAG886002:
2500 1/min
AAH867002:
150 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395229406
AAQ808003:
2.2 kg
AAS636001:
Netzkabel 6 m, Zusatzhandgriff, Polierhaube, Polierteller 15
AAW913001:
AP 12 E
EF001950:
1200 W
EF001951:
2.2 kg
EF004983:
150 mm
EF008590:
900 - 2500 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AP 12 E
GTIN:
4002395229406
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.2
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
900 - 2500
Leistungsaufnahme [W]:
1200
Scheibendurchmesser [mm]:
150
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 6 m, Zusat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.