Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K950S <SDS-M> KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K950S <SDS-M> KOMBIHAMMER IN2
K950S <SDS-M> KOMBIHAMMER IN2
K950S <SDS-M> KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933375710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933375710
EAN/GTIN:
     4002395232031
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Anti-Vibrations-System
Variolock
Softgrip-Griffe
20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
DIGITRONIC™-Vollwellenelektronik
Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Drehstopp für Meißelarbeiten
Service-Display
Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
Robustes Metallgetriebegehäuse
Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
VARIOLOCK
Netzkabel 6 m
Sicherheitskupplung
Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett
Weitere Informationen:
AAC969006:
1700 W
AAG886002:
250 1/min
AAG890001:
20 J
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395232031
AAQ808003:
11.8 kg
AAS636001:
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzliche
AAW913001:
K 950 S
EF001950:
1700 W
EF001951:
11.8 kg
EF002831:
20 J
EF008590:
125 - 250 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
K 950 S
GTIN:
4002395232031
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
11.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
125 - 250
Leistungsaufnahme [W]:
1700
Schlagenergie [EPTA] [J]:
20
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 6 m, zusät
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, K950S <SDS-M KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,41*
€ 995,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,86*
€ 975,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,52*
€ 953,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,40*
€ 946,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.