Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492892
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492892
EAN/GTIN:
     4058546477639
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattliege
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Enthält: PACKOUT™ Holz-Arbeitsplatte, PACKOUT™ Koffer mit 3 Schubladen, PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen, PACKOUT™ Rollbrett</li> <li>Einfacher Werkzeugtransport</li> <li>Werkzeuge sind immer schnell griffbereit</li> <li>Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems</li> </ul>
Weitere Informationen:
Breite:
62 cm
Höhe:
48 cm
-:
-
Länge:
97.2 cm
Anzahl Teile:
4
Weitere Suchbegriffe: Werkstattrollbrett, montage roller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 449,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,45*
€ 497,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.