Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Nägel 20° 75mm SC2 (1.750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundkopf-Nägel 20° 75mm SC2 (1.750)
Rundkopf-Nägel 20° 75mm SC2 (1.750)
Rundkopf-Nägel 20° 75mm SC2 (1.750)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492592
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492592
EAN/GTIN:
     4058546419592
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Passend für MILWAUKEE® M18 FFN21 Akku-Nagler
Streifennägel mit 20° Neigung
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546419592
AAW913001:
20° Round Head 75 mm / RS / G / SC2 - 1.750 pc
BAJ026006:
1750
Bezeichnung: Modellvariante:
20° Round Head 75 mm / RS / G / SC2 - 1.750 pc
GTIN:
4058546419592
Packungsgröße:
1.750
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Nägel 20° 75mm SC2 (1.750)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.