Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innensechskantschlüssel 8 mm
Innensechskantschlüssel 8 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492416
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492416
EAN/GTIN:
     4058546417833
Suchbegriffe:
Innensechskantschlüssel 8 mm
Innensechskantschlüssel 8 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546417833
AAW913001:
Hex Key - 8mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
Hex Key - 8mm
GTIN:
4058546417833
Länge [mm]:
44
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.