Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innensechskantschlüssel 1,5 mm
Innensechskantschlüssel 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492409
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492409
EAN/GTIN:
     4058546417765
Suchbegriffe:
Innensechskantschlüssel 1,5 mm
Innensechskantschlüssel 1,5 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546417765
AAW913001:
Hex Key - 1.5mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
Hex Key - 1.5mm
GTIN:
4058546417765
Länge [mm]:
15.5
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.