Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXF PSB-3.65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXF PSB-3.65m
MXF PSB-3.65m
MXF PSB-3.65m
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479780
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479780
EAN/GTIN:
     4058546375744
Suchbegriffe:
MXF PSB-3.65m
Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen.
Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
Das Profil verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546375744
AAQ808003:
10.9 kg
AAR706001:
1
AAW913001:
MXF PSB-3.65m
BAJ026006:
1
EF011121:
10.9 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF PSB-3.65m
GTIN:
4058546375744
Gewicht [kg]:
10.9
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,17*
€ 918,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,27*
€ 852,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,42*
€ 829,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,48*
€ 788,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,16*
€ 779,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,89*
€ 767,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.