Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXF PSB-3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXF PSB-3.00m
MXF PSB-3.00m
MXF PSB-3.00m
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479779
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479779
EAN/GTIN:
     4058546375737
Suchbegriffe:
MXF PSB-3.00m
Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen.
Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
Das Profil verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546375737
AAQ808003:
9.1 kg
AAR706001:
1
AAW913001:
MXF PSB-3.00m
BAJ026006:
1
EF011121:
9.1 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF PSB-3.00m
GTIN:
4058546375737
Gewicht [kg]:
9.1
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,49*
€ 741,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,12*
€ 673,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,47*
€ 665,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,85*
€ 650,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.