Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Modul Zangen,Schlüssel,Schraubendr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m Modul Zangen,Schlüssel,Schraubendr.
1m Modul Zangen,Schlüssel,Schraubendr.
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478483
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478483
EAN/GTIN:
     4058546346768
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
1m Modul Zangen,Schlüssel,Schraubendr.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546346768
AAW913001:
Hand Gripping and Fastening - 1m Row
Bezeichnung: Modellvariante:
Hand Gripping and Fastening - 1m Row
GTIN:
4058546346768
Inhalt:
4 x 4932471725 - TORQUE LOCK™ Gripzange 250 mm, 4 x 49324717
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1m Modul Zangen,Schlüssel,Schraubendr.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,03*
€ 819,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,93*
€ 759,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.