Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Connect Werkzeugsich.gurt 4,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Connect Werkzeugsich.gurt 4,5kg
Quick-Connect Werkzeugsich.gurt 4,5kg
Quick-Connect Werkzeugsich.gurt 4,5kg
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471429
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471429
EAN/GTIN:
     4058546290573
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft.
Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann.
Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität.
Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.
Weiteres Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen.
Weitere Informationen:
AAG779002:
780 mm
AAO663003:
4058546290573
AAW913001:
4.5kg Quick-Connect Locking Tool Lanyard - 1pc
BAJ026006:
1
EF001438:
780 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
4.5kg Quick-Connect Locking Tool Lanyard - 1pc
GTIN:
4058546290573
Länge [mm]:
780
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, karabiner, Quick-Connect Werkzeugsich.gurt 4,5kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.