Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459751
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459751
EAN/GTIN:
     4058546029234
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>HD Box inkl. 2 Schnellverschlüssen und Schaumstoffeinlage</li> </ul>
Weitere Informationen:
Breite:
35.8 cm
Höhe:
13.2 cm
-:
-
Inhalt:
1
Länge:
47.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932453385
€ 48,76*
Ähnlich
Milwaukee
4932453386
€ 54,98*
Ähnlich
Milwaukee
4932498753
€ 51,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.