Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451495
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451495
EAN/GTIN:
     4002395161379
Anwendung: ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl<br> Eigenschaften: mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
3 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
115 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.