Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BDDXRAA WINKELSCHRAUBVORSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BDDXRAA WINKELSCHRAUBVORSATZ
M12BDDXRAA WINKELSCHRAUBVORSATZ
M12BDDXRAA WINKELSCHRAUBVORSATZ
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430433
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430433
EAN/GTIN:
     4002395380947
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Für Bohr- und Schraubfälle an engen Stellen.
In 12 Positionen arretierbar.
Für Schrauben bis ⌀ 6 mm geeignet.
Weitere Informationen:
AAG779002:
197 mm
AAI447003:
20 mm
AAI453003:
10 mm
AAO663003:
4002395380947
AAQ808003:
0.283 kg
AAW913001:
M12 BDDX - RAA - 1 pc
BAF016005:
113 mm
BAJ026006:
1
EF001438:
197 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BDDX - RAA - 1 pc
Breite [mm]:
113
GTIN:
4002395380947
Gewicht [kg]:
0.283
Länge [mm]:
197
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
20mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10mm
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.