Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLEIFTELLER KUNSTSTOFF 170MM 14.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLEIFTELLER KUNSTSTOFF 170MM 14.2MM
SCHLEIFTELLER KUNSTSTOFF 170MM 14.2MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932345758
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932345758
EAN/GTIN:
     4002395313501
Suchbegriffe:
SCHLEIFTELLER KUNSTSTOFF 170MM 14.2...
Komplett mit Spannmutter M14 für alle Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395313501
AAS949001:
14.2 mm
AAW913001:
170 x 14.2 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF001084:
14.2 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
170 x 14.2 mm - 1 pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
14.2
GTIN:
4002395313501
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.